オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
断熱ドレンクリア継手 チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46901558
品番
K-HETD20
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
呼び径(mm)
20
有効長Z1(mm)
31.5
有効長Z2(mm)
30.5
有効長Z3(mm)
31.5
全長L1(mm)
53.5
全長L2(mm)
52.5
全長L3(mm)
53.5