オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
断熱ドレンクリア継手 チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46901567
品番
K-HETD25
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
呼び径(mm)
25
有効長Z1(mm)
34.6
有効長Z2(mm)
33.4
有効長Z3(mm)
34
全長L1(mm)
56.6
全長L2(mm)
55.4
全長L3(mm)
56