断熱ドレンクリア継手 チーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46901576 品番 K-HETD30
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
呼び径(mm)30 有効長Z1(mm)39.7 有効長Z2(mm)38.3 有効長Z3(mm)39.5 全長L1(mm)65.7 全長L2(mm)64.3 全長L3(mm)65.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする