オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
断熱ドレンクリア継手 チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46901585
品番
K-HETD40
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径(mm)
40
有効長Z1(mm)
49.1
有効長Z2(mm)
47.4
有効長Z3(mm)
49
全長L1(mm)
78.1
全長L2(mm)
76.4
全長L3(mm)
78