断熱ドレンクリア継手 チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46901594 品番 K-HETD50
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
呼び径(mm)50 有効長Z1(mm)58 有効長Z2(mm)56 有効長Z3(mm)58 全長L1(mm)97 全長L2(mm)95 全長L3(mm)97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする