曜日別特売
K-HETD3020 断熱ドレンクリア継手 異径チーズ オーケー器材 46901655

K-HETD3020 断熱ドレンクリア継手 異径チーズ オーケー器材 46901655
K-HETD3020 断熱ドレンクリア継手 異径チーズ オーケー器材 46901655

断熱ドレンクリア継手 異径チーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(mm)30-20
内容量1個注文コード46901655品番K-HETD3020
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
呼び径(mm)30-20有効長Z1(mm)31.7有効長Z2(mm)30.3有効長Z3(mm)39.5全長L1(mm)57.7全長L2(mm)56.3全長L3(mm)61.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする