オーケー器材
断熱ドレンクリア継手 異径チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径(mm)
30-25
25-20
30-20
30-25
40-20
40-25
40-30
50-20
50-25
50-30
50-40
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46901664
品番
K-HETD3025
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
呼び径(mm)
30-25
有効長Z1(mm)
34.7
有効長Z2(mm)
33.3
有効長Z3(mm)
39.5
全長L1(mm)
60.7
全長L2(mm)
59.3
全長L3(mm)
61.5