曜日別特売
K-HETD4020 断熱ドレンクリア継手 異径チーズ オーケー器材 46901673

K-HETD4020 断熱ドレンクリア継手 異径チーズ オーケー器材 46901673
K-HETD4020 断熱ドレンクリア継手 異径チーズ オーケー器材 46901673

断熱ドレンクリア継手 異径チーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(mm)40-20
内容量1個注文コード46901673品番K-HETD4020
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径(mm)40-20有効長Z1(mm)35.3有効長Z2(mm)33.7有効長Z3(mm)46.5全長L1(mm)64.3全長L2(mm)62.7全長L3(mm)68.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする