オーケー器材
断熱ドレンクリア継手 異径チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径(mm)
40-30
25-20
30-20
30-25
40-20
40-25
40-30
50-20
50-25
50-30
50-40
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46901698
品番
K-HETD4030
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径(mm)
40-30
有効長Z1(mm)
42.8
有効長Z2(mm)
41.2
有効長Z3(mm)
46.5
全長L1(mm)
71.8
全長L2(mm)
70.2
全長L3(mm)
72.5