オーケー器材
断熱ドレンクリア継手 異径チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(mm)
50-20
25-20
30-20
30-25
40-20
40-25
40-30
50-20
50-25
50-30
50-40
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46901707
品番
K-HETD5020
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径(mm)
50-20
有効長Z1(mm)
36.2
有効長Z2(mm)
34.3
有効長Z3(mm)
55.5
全長L1(mm)
75.2
全長L2(mm)
73.3
全長L3(mm)
77.5