オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46901743
品番
K-HEJD20
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
呼び径(mm)
20
内径d1(Φmm)
32.25
内径d2(Φmm)
31.39
内径d(Φmm)
19
内径D1(Φmm)
26.2
内径D2(Φmm)
25.8
内径D(Φmm)
20
有効長Z(mm)
7.7
L1
54.7
L2
25
厚さt(mm)
2.7