オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46901777
品番
K-HEJD40
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
呼び径(mm)
40
内径d1(Φmm)
60.35
内径d2(Φmm)
59.17
内径d(Φmm)
42
内径D1(Φmm)
48.3
内径D2(Φmm)
47.8
内径D(Φmm)
40
有効長Z(mm)
10.1
L1
61.1
L2
22
厚さt(mm)
3.1