断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46901786 品番 K-HEJD50
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
呼び径(mm)50 内径d1(Φmm)76.4 内径d2(Φmm)74.77 内径d(Φmm)57 内径D1(Φmm)60.35 内径D2(Φmm)59.75 内径D(Φmm)50 有効長Z(mm)22.8 L187.2 L225.4 厚さt(mm)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする