オーケー器材
断熱ドレンクリア継手 お掃除口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(mm)
25
20
25
30
40
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46901804
品番
K-HECD25
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
呼び径(mm)
25
内径D1(Φmm)
53.6
内径D2(Φmm)
37.6
内径D(Φmm)
(D3)38.4
L1
22
L2
55.5