オーケー器材
断熱ドレンクリア継手 お掃除口
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径(mm)
40
20
25
30
40
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46901829
品番
K-HECD40
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
呼び径(mm)
40
内径D1(Φmm)
63.6
内径D2(Φmm)
59.5
内径D(Φmm)
(D3)60.5
L1
29
L2
62.5