オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
断熱ドレンクリア継手 ドレンポンプ用アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
ホース:9、継手:25
注文コード
46901856
品番
K-HEPD0925
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内径D1(Φmm)
6
内径D2(Φmm)
9.8
内径D(Φmm)
(D3)12、(D4)37.6、(D5)38.4
呼び径(mm)
ホース:9、継手:25