断熱ドレンクリア継手 ドレンポンプ用アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)ホース:12、継手:20 注文コード46901865 品番K-HEPD1220
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る
内径D1(Φmm)9 内径D2(Φmm)12.8 内径D(Φmm)(D3)15、(D4)31.6、(D5)32.4 呼び径(mm)ホース:12、継手:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする