※使用例
グリーンクロス
グリーンクロスの ヘルメット
グリーンクロスの ヘルメット関連商品
グリーンクロスの ヘルメットカバー
メッシュヘルメットカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46902127
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
会社ロゴ等が見えるようにヘルメット正面に穴が付いています。社名や役職名を出力し、両側面の透明ポケットに入れることができます。背面の反射シートが、夜間での視認性を高めます。
色
グリーン
材質
ナイロン
用途
JV現場の企業分けに。協力会社の色分けに。役職担当の色分けに。
寸法(mm)
200×200×280
質量(g)
31
メーカー商品コード
1121800101
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
グリーンクロス メッシュヘルメットカバー
参考になった