ミニオールシーズンベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46902197 品番 蛍光オレンジ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

従来のベストより着丈が短くマジックテープ式でサイズ変更が可能です。大きなメッシュ生地採用で通気性が抜群です。蛍光色で視認性向上、反射付で夜間作業にも適しています。

蛍光オレンジ 着丈(cm)50 質量(g)150 材質生地:ナイロンメッシュ、反射部:反射シート メーカー商品コード1125181102 用途安全装備用品として。 アズワン品番64-6552-63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品説明動画

グリーンクロス ミニオールシーズンベスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする