感熱記録紙

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46902303 品番UG-0010A4
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
サイズA4 幅(mm)210 芯径(mm)約13(0.5インチ) 長さ(m)15 適合機種KX-PW201CL・PW201CW・UF-P3CL・P2CL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
事務所のファックス
卸売・小売業

細かな文字まで読めますし、ノイズ等よごれも少ないです。さすが純正品です。

対象商品:
46902303
2021-04-21
用途:
もちろんFAX受信のため
卸売・小売業

商品そのものには特段の感想はありません、消耗品ですから。ただ、今の御時世に出かけることなく、在庫確認をすることもなく入手できる事が有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする