DCH-260S チャンネルソケットハンマー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46902486

チャンネルソケットハンマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46902486 品番DCH-260S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適ズンギリボルトへのナットの締付ができる
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
打ち込み電線のシゴキ等作業性がUP
ダクトチャンネルを壁面天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
パイプ等の狭い場所での締付けにも最適

寸法(mm)ナット:17 質量(g)380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×28×261 ボルト(mm)9(W3/8) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする