SEC-970PS ブレーカー配線チェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46902617 SEC-970PS ブレーカー配線チェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46902617

ブレーカー配線チェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46902617 品番SEC-970PS
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できる

使用電圧範囲(V)【活線用受信器(検電機能)】直接検電・被覆検電AC80V 600V 50/60Hz、【送信機】DC/AC 15V〜264V 質量(g)【活線用受信器】35(電池含む)、【死線用受信器】151(電池含む)、【送信機】72 セット内容活線用受信機・死線用受信機・送信機・クリップ付コード・ACプラグ付コード 寸法(mm)【活線用受信器】142×35×19.5、【死線用受信器】105×75×26.4(本体のみ)、【送信機】90×50×31 出力【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】4点のLEDランプ点灯表示/ブザー鳴動、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】LEDランプ点滅表示/ブザー鳴動 使用電池【活線用受信器】リチウム電池 CR2032×1、【死線用受信器】単3アルカリ乾電池×2 動作表示【活線用受信器(検電機能)】赤色LED点灯 ブザー鳴動 付加機能【活線用受信器(検電機能)】導通チェック10MΩ以下/DC極性チェック1.2V 24V 出力信号【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】信号電流による磁束検出 絶縁耐力【活線用受信器(検電機能)】AC2000V 1分間(ゴム検電部〜グリップ間) 動作距離(m)【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】300、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】300
注意
※電池は付属していません・活線使用不可

商品説明動画

ブレーカー配線チェッカー
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする