用途
給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
取付可能厚(mm)
【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm
【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
材質スチール
ドリル径(Φmm)22(下穴)
セット内容パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個)
ボルト(mm)W3/8(取付可能厚み+70mm以上)
最大引抜強度KN(kgf)1.05(110)