メイキコウ
軽荷重用ローラコンベヤ FLB38R-QS ローラのみ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
特別運賃
8日以内出荷とは
ローラー幅(mm)
500
100
150
200
300
400
500
600
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46904566
品番
RO-FLB38R-S0-500
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ローラー幅(mm)
500
材質
SS
ベアリング
プレス
肉厚
1.2
軸
なし
ローラー径(Φmm)
38
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200