曜日別特売
TW-25-100 給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス) 46905435

TW-25-100 給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス) 46905435
TW-25-100 給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス) 46905435
TW-25-100 給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス) 46905435
TW-25-100 給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス) 46905435
TW-25-100 給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス) 46905435
TW-25-100 給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス) 46905435
TW-25-100 給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス) 46905435

給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内径(Φmm)25
内径×外径(Φmm)25×33
長さ(m)100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
外径(Φmm)33
内容量1本注文コード46905435品番TW-25-100
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。
【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。
【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。
【法適合】 RoHS2適合で安全安心。
※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。

用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース内径(Φmm)25材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸外径(Φmm)33グリーン/イエローライン入り長さ(m)100特性耐候性、軽量、ねじれ防止使用圧力(MPa)0~0.5質量(kg)45使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)25×33最小曲げ半径(mm)110機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0861-42RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

トヨデリバーホース こんなに違う!?ホースのねじれ比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする