※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
井口機工製作所
ボールベアー IM型/IM-S型/IM-J型(スチール製/ステンレス製・上向き用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
高さ(mm)
20
20
31
材質
スチール、メインボール:POM
スチール、メインボール:POM
ステンレス、メインボール:POM
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46905573
品番
IM-16J
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
上向き用
材質
スチール、メインボール:POM
幅(mm)
51.5
取付
2-Φ4.5
高さ(mm)
20
自重(kg)
0.03