※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
井口機工製作所
ボールベアー IM型/IM-S型/IM-J型(スチール製/ステンレス製・上向き用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
高さ(mm)
31
20
31
材質
スチール、メインボール:POM
スチール、メインボール:POM
ステンレス、メインボール:POM
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46905591
品番
IM-25J
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
仕様
上向き用
トラスコ品番
421-9384
材質
スチール、メインボール:POM
幅(mm)
69
取付
2-Φ5.5
高さ(mm)
31
自重(kg)
0.1