IPK-22 ボールベアー IPK型(オール樹脂製・下向き用) 井口機工製作所 46905616

ボールベアー IPK型(オール樹脂製・下向き用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード46905616品番IPK-22
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

下向使用/樹脂成型品/クリーンルーム適用可

用途医療品・食品製造など、金属を使用できない環境下仕様下向用トラスコ品番395-0158材質メインボール・サブボール:ポリアセタール(POM)、ボディー・ボール受け:ポリアセタール(POM)、キャップ・インナーカバー:ポリアセタール(POM)、シール:ポリブチレンテレフタート(PBT)許容荷重(kg)7質量(g)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする