US-16J ボールベアー US型/US-S型/US-J型(スチール製/ステンレス製・上向き用) 井口機工製作所 46905625

※US-16

US-16J ボールベアー US型/US-S型/US-J型(スチール製/ステンレス製・上向き用) 井口機工製作所 46905625
US-16J ボールベアー US型/US-S型/US-J型(スチール製/ステンレス製・上向き用) 井口機工製作所 46905625

ボールベアー US型/US-S型/US-J型(スチール製/ステンレス製・上向き用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
高さ(mm)10.1
材質スチール、メインボール:POM
内容量1個注文コード46905625品番US-16J
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
材質スチール、メインボール:POM取付2-Φ3.5高さ(mm)10.1自重(kg)0.03径(Φmm)41.3仕様上向き用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする