※LAD-C
酒井製作所
カップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径A(Φmm)
48
48
136(最大可加工)
50(最大可加工)
54(最大可加工)
62(最大可加工)
78(最大可加工)
88(最大可加工)
110(最大可加工)
許容トルク(N・m)
12
12
160
2.5
5
10
20
40
80
全長(mm)
52
52
102
32
39
47
58
67
80
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46905896
品番
LAD-48C-12-14
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
外径A(Φmm)
48
軸穴径d1(Φmm)
12
軸穴径d2(Φmm)
14
許容トルク(N・m)
12
全長(mm)
52
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
許容偏心(mm)
0.23
材質
A2017
種類
ジョイントタイプ
材質(ボルト)
SCM435/SWCH