曜日別特売

カップリング

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
外径A(Φmm)50(最大可加工)
許容トルク(N・m)2.5
全長(mm)32
内容量1個注文コード46905914品番UCRF-34
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
外径A(Φmm)50(最大可加工)最大軸穴径d(Φmm)11許容トルク(N・m)2.5全長(mm)32許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質S45C種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする