酒井製作所
カップリング
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径A(Φmm)
88(最大可加工)
48
136(最大可加工)
50(最大可加工)
54(最大可加工)
62(最大可加工)
78(最大可加工)
88(最大可加工)
110(最大可加工)
許容トルク(N・m)
40
12
160
2.5
5
10
20
40
80
全長(mm)
67
52
102
32
39
47
58
67
80
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46905957
品番
UCRF-65
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
外径A(Φmm)
88(最大可加工)
最大軸穴径d(Φmm)
28
許容トルク(N・m)
40
全長(mm)
67
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
許容偏心(mm)
0.2
材質
S45C
種類
ジョイントタイプ
材質(ボルト)
SCM435