用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)寸法L(mm)58.5二面幅(mm)24寸法d1(Φmm)13材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【スリーブ】ポリアセタール 【パッキン】シリコーンゴム質量(kg)0.238使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる規格(フェルール)1S寸法A(mm)50.5寸法B(mm)43.5寸法C(mm)23機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合適合ホース内径(Φmm)15アズワン品番65-0878-42寸法HEX(mm)31