トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブセット [TC3-B・TC3-S型]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46907079 品番TC3-15-RSS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC3-B・TC3-S交換用スリーブセットです。

材質【スリーブ】ポリアセタール樹脂 【ゴムパッキン】NBR 用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手) 質量(kg)0.005

商品説明動画

【漏れ抜け防止継手】ホースと継手の取付方法|袋ナット式(ホース内径9〜25ミリ用)トヨコネクタ TC3-B(ネジ/真鍮)TC3-S(ネジ/ステンレス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする