ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46907203 品番 TC6-B32-R1-1/4
参考基準価格(税別)¥14,674 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナットで締め付けるホース継手。
【取付作業の標準化ホース継手】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一なホース継手の取付が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。
【省エネホース継手】従来の竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減。
【簡単挿入】ホースの継手への挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。

材質【ニップル】真鍮 【クランプ】SCS14 【ゴムキャップ】NBR 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【スペーサ】ポリアセタール 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース 用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手) 質量(kg)0.54 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 寸法L(mm)86 寸法F(mm)81 ねじ規格R1-1/4 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 使用流体空気、水(工業用水)、油 寸法d1(Φmm)28.5 法規制RoHS2修正規制適合 適合ホース内径(Φmm)32 アズワン品番65-0878-50 寸法HEX1(mm)46 寸法HEX2(mm)6
注意
※本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。

商品説明動画

継手の取付方法|クランプ式
2分でわかる!トヨコネクタ取付作業性 作業時間短縮と標準化へ
検証!トヨコネクタ (ネジ) 流体漏れ・ホース抜け防止効果
【省エネ比較】トヨコネクタ vs ホースニップル(竹の子継手)/ 継手で電気使用量が変わる?

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:414

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする