漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46907237 品番 TC6-S32-R1-1/4
参考基準価格(税別)¥18,566 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

◆◇特長◇◆
【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手
【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要
【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減
【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる
【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能
【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止
【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・ホース内径9〜25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。
・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。

用途
・トヨックスホース専用継手
・工場設備配管・各種機械組込用継手
材質【ニップル】SCS13(SUS304相当)【ゴムキャップ】NBR【スペーサ】ポリアセタール【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース 質量(kg)0.55 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 寸法L(mm)86 寸法F(mm)81 ねじ規格R1-1/4 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油 寸法d1(Φmm)27 法規制RoHS2修正規制適合 適合ホース内径(Φmm)32 材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当) アズワン品番65-0878-78 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HEX1(mm)46 寸法HEX2(mm)6 材質(クランプ)SCS14(SUS316相当)
注意
※本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。
※ホースを挿入する際に、ホース口表面に油等を塗らないでください。ホース抜け発生の原因になります。
※ホース内に流体を流している時は、継手の組立・分解作業はしないでください。流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
※ホースや継手の内面以外を流体に接触させないようにしてください。
※クランプのネジ部には潤滑剤(極圧グリース)を塗布しています。
※締め上げの際に、まれに樹脂や金属の削り粉(または糸状の物)が発生する場合があります。十分に取り除いてからご使用ください。

商品説明動画

継手の取付方法|クランプ式
この動画は、1人が参考にしています。
2分でわかる!トヨコネクタ取付作業性 作業時間短縮と標準化へ
検証!トヨコネクタ (ネジ) 流体漏れ・ホース抜け防止効果
【省エネ比較】トヨコネクタ vs ホースニップル(竹の子継手)/ 継手で電気使用量が変わる?
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:414

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする