トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質【クランプ】SCS14 【スペーサ】ポリアセタール 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース 注文コード46907264 品番TC6-32-CBSS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,244
販売価格(税別)
8,404
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC6-B・TC6-S交換用クランプセットです。

材質【クランプ】SCS14 【スペーサ】ポリアセタール 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース 用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手) 質量(kg)0.239 アズワン品番65-0842-43

商品説明動画

ホースと継手の取付方法|クランプ式(ホース内径32,38,50ミリ用)トヨコネクタ TC6-B( ネジ/真鍮 )/TC6-S( ネジ/ステンレス )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする