トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46907298 品番TC6-32-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。
『トヨコネクタTC6-B/TC6-S型』の交換用ゴムキャップになります。

用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用 質量(kg)0.015 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 適合品番TC6-B32-R1-1/4、TC6-S32-R1-1/4 材質(パッキン)【ゴム】NBR アズワン品番65-5699-72 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。
他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。

商品説明動画

ホースと継手の取付方法|クランプ式(ホース内径32,38,50ミリ用)トヨコネクタ TC6-B( ネジ/真鍮 )/TC6-S( ネジ/ステンレス )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする