材質【ニップル・カムアーム・クランプ】SCS14 【固定部品・リング・ピン・スプリング】SUS304 【ガスケット・パッキン】シリコーンゴム 【ゴムキャップ】EPDM 【スペーサ】ポリアセタール 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)
質量(kg)1.05
寸法L(mm)106
規格(継手)1-1/2インチ
寸法A(mm)184
寸法F(mm)88
寸法B(mm)93
寸法C(mm)54
寸法d(Φmm)32
機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
適合ホース内径(Φmm)38
アズワン品番65-0878-83
寸法HEX2(mm)6