ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型]

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46907368 品番 TC6-CS50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥42,824 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

【安全性】 レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なレバー(アーム)のゆるみ、はずれを防止。
【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。
【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
カムロックと互換性あり。

材質【ニップル・カムアーム・クランプ】SCS14 【固定部品・リング・ピン・スプリング】SUS304 【ガスケット・パッキン】シリコーンゴム 【ゴムキャップ】EPDM 【スペーサ、ワッシャ】ポリアセタール 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース 用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手) 質量(kg)1.4 寸法L(mm)122.5 規格(継手)2インチ 寸法A(mm)193 寸法F(mm)106 寸法B(mm)103 寸法C(mm)63.3 寸法d(Φmm)43 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 適合ホース内径(Φmm)50 アズワン品番65-0878-84 寸法HEX2(mm)8
注意
※本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。

商品説明動画

ホースと継手の取付方法|クランプ式(ホース内径32,38,50ミリ用)トヨコネクタ TC6-F( フェルール/ステンレス )/TC6-CS( アーム/ステンレス )
この動画は、1人が参考にしています。
2分でわかる!液だまりしにくく衛生的な継手 トヨコネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする