ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46907544 品番 TC3-PC15-R1/2
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

【耐薬品性】 高機能樹脂製(PPSU)のニップル本体( 接液面 )で薬品( 酸、アルカリ )に対応可能なホース継手。
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。
【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。
【低溶出ホース継手】接液面に不純物が少ない樹脂を使用しているので、金属製継手より純水への金属イオン溶出を低減。
【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。
※屋内専用継手

寸法HEX1(mm)36 寸法L(mm)58 寸法d1(Φmm)11 材質【ニップル】PPSU樹脂 【袋ナット】ナイロン 【ネジ】SPS樹脂 【スリーブ】ポリプロピレン 用途薬品配管・工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手) 仕様屋内専用継手、有機溶剤不可、再利用不可 質量(kg)0.048 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる ねじ規格R1/2 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止 使用流体空気、水(工業用水)薬品、油 法規制RoHS2修正規制適合 適合ホース内径(Φmm)15 アズワン品番65-0878-98
注意
※本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。

商品説明動画

耐圧安全性比較|トヨコネクタ VS 一般的なバンド締め
この動画は、1人が参考にしています。
2分でわかる!トヨコネクタ取付作業性 作業時間短縮と標準化へ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:414

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする