※カラーバリエーション(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダンドリビス
ダンドリビスの ワッシャー・スペーサー
ダンドリビスの その他ワッシャー
Wキャップ 500入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
46907684
品番
C-WCX071-CX
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
材質
キャップ:PE
用途
新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
色
ホワイト
適合ビス
スリムビス
注意
※ワッシャーはビスの絞めすぎご注意ください。ワッシャーが材料にめりこむと、キャップがかぶせられない事が有ります。