【加工可】ワークブルゾン 綿 長袖

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46908838 品番M-200N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

綿率100%の長袖ブルゾンです。
厚手のツイル生地を使用していますので秋冬シーズンに最適。
両胸、両脇腹にポケット、左袖にペン挿し、左腹裏側にファスナー付きのポケットが付いています。左胸ポケットは、蓋上からでも挿しこめるペンホルダーが付いています。
同素材・同色のワンタックパンツ、カーゴパンツと併せてご使用いただけます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
ネイビー サイズLL 名入れ 種別長袖ブルゾン 混率(%)綿100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)67 適応身長(cm)175〜185 生地ツイル 適応胸囲(cm)104〜112
注意
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※素材の性質上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※濡れたまま放置しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46908813
2022-12-09
用途:
家具製作、現場作業、建築工事の作業着
有限会社安藤家具店 様

思ったより厚手で丈夫そう、縫製もしっかりしているので
長く持ちそう、あえて言えば太った方対応なのか、
丈裾のつぼまりが少なくゴム部分が短いので
腰回りがすっきりしない、裾ゴムがすぐに伸びそう、
ポケットの深さが浅め、その辺の事でマイナス星1つかな

対象商品:
46908883
2022-01-07
用途:
運搬作業時

生地が厚くリーズナブルで良いですが、左袖にペン挿しが浅くペンが抜けてしまいます。
もう2センチ程、深くして頂けると使い勝手が良いです。

3人が参考にしています
2021-04-07
用途:
溶接、金属加工
株式会社庄栄工業 様

綿100で価格の割に品質がよくリピートしてます。社員からの不満は携帯が上着のポケットに入らない事です。上着のポケットを最近のスマホサイズに大きくして欲しいです。

3人が参考にしています
対象商品:
46908838
2020-02-13
用途:
運送
株式会社新和託送 様

綿100%なので洗うほど風合いと着心地も良くなる。冬にもってこいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする