フィッシュテープ(PET製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46909678 品番EA597AC-30A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,230
販売価格(税別)
29,300

摩擦抵抗の少ない撚り線タイプ。

材質PET テープ長さ(m)30 ケース寸法(mm)300×30×380(H) 参考使用荷重(kN)1.1 アズワン品番64-2234-45 テープ径(Φmm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする