イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 旋盤用
チップ TCMT-19
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
46909827
品番
TCMT16T308-19 IC830
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
材質
IC830
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
9.52
逃げ角(度)
7
形状
三角形