POST-500A-501S ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm 呉竹 46909985 POST-500A-501S ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm 呉竹 46909985 POST-500A-501S ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm 呉竹 46909985 POST-500A-501S ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm 呉竹 46909985 POST-500A-501S ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm 呉竹 46909985 POST-500A-501S ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm 呉竹 46909985

ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色ガーデニア 線幅(mm)6 注文コード46909985 品番POST-500A-501S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品はインク色・線幅・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

ブラックボードやガラスなどに書いて、水拭きで消せるマーカー。水性顔料インキ。
豊富な色数で、カフェのメニューボードやお店の装飾、ホームデコなどの世界が広がります。

質量(g)25 線幅(mm)6 インク色ガーデニア 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)19×143 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34073288
2026-01-29
用途:
黒ボードに商品名書きます
卸売・小売業

気に入ってます!細字もかけるので。長持ちです!
もう少し安価にしてもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする