ポリマーギヤ
ポリマーギヤの 墜落制止用器具
ポリマーギヤの 周辺器具 墜落制止用器具
ポリマーギヤの 取付器具 墜落制止用
補助ロープTSNシリーズTSN-SD(セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46910484
品番
TSN-SD(100)セットABL
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,998
¥
4,898
バスケットに入れる
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。
ショックアブソーバを装着しており、掛け替え専用ではなく補助ランヤードとして使用出来ます。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
1000
用途
2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
仕様
(大径フック回転連結リング)なし
セット内容
ランヤード+フックハンガー+D環止
ロープ仕様(mm)
18×4
落下距離(m)
2.6
材質(フック)
スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
材質(ランヤード)
平綱ナイロン
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
注意
※同梱している取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
※作業する箇所の高さが6.75m超の場合は使用出来ません。