SP-Vカプラ TypeA ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46910615 品番 4S-V-A BRASS FKM
参考基準価格(税別)¥13,330 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。
従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。
パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中)
バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)

適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水 取付ねじRc1/2、【相手側】R1/2 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.0[31] 材質(本体)真鍮 用途不活性ガス・真空用 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20〜180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:374

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする