エア式ドラムポンプ 吸入・吐出兼用 APDX1シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46910825 品番 APDX1-25G
参考基準価格(税別)¥224,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。
これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利!
エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心!
低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。
モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。

揚程(m)2(吸込) ホース長さ(m)2 用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収 付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ25×2m) トラスコ品番124-9139 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:AL、Bs、SUS、 パッキン:NBR 質量(kg)5.7 使用温度範囲(℃)0〜60 最大吐出量(L/min)70(1cP時) 空気消費量(L/min)167 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 使用流体灯油、軽油、ガソリン 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)50(粘度1cP時) コンプレッサー3馬力
注意
※キケンな溶剤・薬品(劇薬等)について、用途としてメーカーが表示させて頂いている液体以外は絶対に使用しないで下さい。
※危険物等の管理はお客様の方で徹底管理して頂き、責任者等必要な液体の場合、規定に従った管理を行って頂くようお願い致します。
※使用液体に関しましては別途メーカーまでお問合せ下さい。
※本体がアルミ製ですので使用できない溶剤もあります。ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

APDX1-25(製品紹介)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする