HIROSE(ヒロセ電機)
コネクタ
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
46910868
品番
LF10WBP-4S(31)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
極数
4
結線方法
半田付け
使用温度範囲(℃)
-25~85
定格電流(A)
10
コネクタ形状
プラグ
定格電圧 DC V
125
塩水噴霧
48時間(耐腐食性)
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
14.8(ピッチ方向)×41.8×14.8
外装
金属
安全規格
UL、 TUV
接点材質
金メッキ
定格電圧 AC V
125
ケーブル外径(Φmm)
7.3
ロック
バイヨネット
適合電線範囲 AWG(#)
最大16
防水性
IP68
耐電圧(V)
最大1250
挿抜回数
1000